Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindeb. Form B-+0,1mm M5 HSS-E DIN371 +0,1MM

  • ERIKS:12503004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,86 €/ Stückexkl. MwSt

20,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm