Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindeb. 35° RSP / VAP M12 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12502940
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,70 €/ Stückexkl. MwSt

45,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm