Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindeb. 35° RSP-150mm M12 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,51 €/ Stückexkl. MwSt

75,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm