Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindeb. 35° RSP-100mm M5 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502966
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,32 €/ Stückexkl. MwSt

42,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm