Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kurzer Maschinengewindebohrer, metrisch fein Gewinde, M9x0,75, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,29 €/ Stückexkl. MwSt

16,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Short Machine Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M9x0,75
Gewindegröße
9
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-G
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
19 mm
Schneidenlänge
19 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm
Durchmesser
7 mm
Toleranz
ISO2 (6H)
Bohrlochdurchmesser
8.2 mm
Ausführung Gewindefase
Form D
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein