Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kurzer Maschinengewindebohrer, metrisch fein Gewinde, M8x1, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,70 €/ Stückexkl. MwSt

14,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Short Machine Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M8x1
Gewindegröße
8
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-G
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm
Durchmesser
6 mm
Toleranz
ISO2 (6H)
Bohrlochdurchmesser
7 mm
Ausführung Gewindefase
Form D
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein