12,70 €/ Stückexkl. MwSt
14,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Typ | Short Machine Tap |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | M6X0,75 |
Gewindegröße | 6 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.75 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS-G |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Kurzes Gewinde | Nein |
Gesamtlänge | 50 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Schneidenlänge | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |
Durchmesser | 6 mm |
Toleranz | ISO2 (6H) |
Bohrlochdurchmesser | 5.2 mm |
Ausführung Gewindefase | Form D |
Linksgewinde | Nein |
Mit Kühlkanal | Nein |