Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kurzer Maschinengewindebohrer, metrisch fein Gewinde, M25x1,5, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504594
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,13 €/ Stückexkl. MwSt

101,94 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Short Machine Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M25x1,5
Gewindegröße
25
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-G
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm
Durchmesser
18 mm
Toleranz
ISO2 (6H)
Bohrlochdurchmesser
23.5 mm
Ausführung Gewindefase
Form D
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein