Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kurzer Maschinengewindebohrer, metrisch fein Gewinde, M22x1,5, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504590
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,46 €/ Stückexkl. MwSt

52,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Short Machine Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M22x1,5
Gewindegröße
22
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-G
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm
Durchmesser
18 mm
Toleranz
ISO2 (6H)
Bohrlochdurchmesser
20.5 mm
Ausführung Gewindefase
Form D
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein