Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kurzer Maschinengewindebohrer, metrisch fein Gewinde, M18x1,5, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504587
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,60 €/ Stückexkl. MwSt

29,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Short Machine Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M18x1,5
Gewindegröße
18
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-G
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm
Durchmesser
14 mm
Toleranz
ISO2 (6H)
Bohrlochdurchmesser
16.5 mm
Ausführung Gewindefase
Form D
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein