Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kurzer Maschinengewindebohrer, metrisch fein Gewinde, M16x1,5, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,23 €/ Stückexkl. MwSt

26,01 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Short Machine Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M16x1,5
Gewindegröße
16
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-G
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm
Durchmesser
12 mm
Toleranz
ISO2 (6H)
Bohrlochdurchmesser
14.5 mm
Ausführung Gewindefase
Form D
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein