31,16 €/ Stückexkl. MwSt
36,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Typ | Short Machine Tap |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | M15x1,5 |
Gewindegröße | 15 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.5 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS-G |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Kurzes Gewinde | Nein |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schneidenlänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |
Durchmesser | 12 mm |
Toleranz | ISO2 (6H) |
Bohrlochdurchmesser | 13.5 mm |
Ausführung Gewindefase | Form D |
Linksgewinde | Nein |
Mit Kühlkanal | Nein |