Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kurzer Maschinengewindebohrer, metrisch fein Gewinde, M12x1, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:12504576
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,46 €/ Stückexkl. MwSt

21,60 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Short Machine Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M12x1
Gewindegröße
12
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-G
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm
Durchmesser
9 mm
Toleranz
ISO2 (6H)
Bohrlochdurchmesser
11 mm
Ausführung Gewindefase
Form D
Linksgewinde
Nein
Mit Kühlkanal
Nein