49,03 €/ Stückexkl. MwSt
57,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.25 mm |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 95 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schneidenlänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Quadratischer Kopf | 6.2 mm |