Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kombi-Maschinengewindebohrer M6 HSS-E

  • ERIKS:12503627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,87 €/ Stückexkl. MwSt

50,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm