38,51 €/ Stückexkl. MwSt
45,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.7 mm |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Schneidenlänge | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Quadratischer Kopf | 3 mm |