Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kombi-Maschinengewindebohrer M12 HSS-E

  • ERIKS:12503630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,39 €/ Stückexkl. MwSt

92,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
Material
HSS-co
Gesamtlänge
115 mm
Gewindelänge
35 mm
Schneidenlänge
32 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm