Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kombi-Maschinengewindebohrer M10 HSS-E

  • ERIKS:12503629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,58 €/ Stückexkl. MwSt

65,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Material
HSS-co
Gesamtlänge
106 mm
Gewindelänge
31 mm
Schneidenlänge
30 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm