Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kombi-Gewindebohrer BSW 1/8 HSS-E

  • ERIKS:12504877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,30 €/ Stückexkl. MwSt

45,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
40 in
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
11 mm
Schneidenlänge
16 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
Quadratischer Kopf
2.4 mm