44,46 €/ Stückexkl. MwSt
52,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 20 in |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schneidenlänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |