Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kombi-Bits UNC 1/4 HSS-G

  • ERIKS:12504674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,82 €/ Stückexkl. MwSt

27,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
Material
HSS
Gesamtlänge
44 mm
Quadratischer Kopf
6.35 mm