Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kombi-Bits TIN M8 HSS-G

  • ERIKS:12504664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,93 €/ Stückexkl. MwSt

40,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Material
HSS
Gesamtlänge
50 mm
Quadratischer Kopf
6.35 mm