Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kombi-Bits TIN M5 HSS-G

  • ERIKS:12504662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,00 €/ Stückexkl. MwSt

30,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
Material
HSS
Gesamtlänge
41 mm
Quadratischer Kopf
6.35 mm