Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kegelsenker-Bits 90° 6,3mm HSS

  • ERIKS:12504687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,67 €/ Stückexkl. MwSt

20,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Durchmesser
6.3 mm
Gesamtlänge
31 mm
Aufnahmesystem
sechseckig
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS