Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kegelsenker-Bits 90° 20,5mm HSS

  • ERIKS:12504692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,74 €/ Stückexkl. MwSt

39,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Durchmesser
20.5 mm
Gesamtlänge
41 mm
Aufnahmesystem
sechseckig
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS