Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Kegelsenker-Bits 90° 12,4mm HSS

  • ERIKS:12504690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,83 €/ Stückexkl. MwSt

25,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Durchmesser
12.4 mm
Gesamtlänge
35 mm
Aufnahmesystem
sechseckig
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS