Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider UNF 5/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,01 €/ Stückexkl. MwSt

29,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm