Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider UNF 1.3/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,92 €/ Stückexkl. MwSt

135,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1.3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
132 mm
Gewindelänge
56 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm