Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider UNC No.6 I HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
NR.6
Gewindesteigung Innengewinde
32 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Quadratischer Kopf
3 mm