Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M9x0,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,29 €/ Stückexkl. MwSt

16,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
9
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm