11,71 €/ Stückexkl. MwSt
13,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 9 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.25 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Quadratischer Kopf | 5.5 mm |