Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M58x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

547,82 €/ Stückexkl. MwSt

640,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
58
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
36 mm
Schaftdurchmesser
45 mm
Quadratischer Kopf
35 mm