Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M45x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

228,26 €/ Stückexkl. MwSt

267,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
45
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
36 mm
Quadratischer Kopf
29 mm