Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M39 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,76 €/ Stückexkl. MwSt

190,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
39
Gewindesteigung Innengewinde
4 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
63 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm