Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M34x1 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,86 €/ Stückexkl. MwSt

174,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
34
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm