Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M30x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,08 €/ Stückexkl. MwSt

141,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm