6,95 €/ Stückexkl. MwSt
8,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 3.5 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.6 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 45 mm |
Gewindelänge | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Quadratischer Kopf | 3 mm |