Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M27 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,03 €/ Stückexkl. MwSt

87,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
27
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm