Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M22 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,73 €/ Stückexkl. MwSt

40,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm