Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M20x2 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,55 €/ Stückexkl. MwSt

69,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm