Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M20x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,16 €/ Stückexkl. MwSt

36,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm