Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M2,6 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,33 €/ Stückexkl. MwSt

10,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2.6
Gewindesteigung Innengewinde
0.45 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
9 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm