Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider M10 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,73 €/ Stückexkl. MwSt

11,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm