Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider G 3/8 HSS-E DIN5157

  • ERIKS:12504271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,17 €/ Stückexkl. MwSt

35,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm