Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider G 1/2 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12500989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,38 €/ Stückexkl. MwSt

34,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm