Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Vorschneider BSW 1/2 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,07 €/ Stückexkl. MwSt

19,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
75 mm
Gewindelänge
29 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm