8,93 €/ Stückexkl. MwSt
10,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | NR.8 |
Gewindesteigung Innengewinde | 32 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 45 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Quadratischer Kopf | 3.4 mm |