Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Mittelschneider UNC 1.1/2 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,78 €/ Stückexkl. MwSt

156,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1.1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
6 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
63 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm