Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Mittelschneider M8 HSS-G DIN352 links

  • ERIKS:12501918
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,31 €/ Stückexkl. MwSt

13,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352 left
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm