Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Mittelschneider M3 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,76 €/ Stückexkl. MwSt

5,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm